GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 10A AR T0 - 01330F10AR

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - FUSIBLE  CILINDRICO  10A AR T0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01330F10AR

Ref.Sonepar

114322

EAN

8430892199766

Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 10A con curva de protección ultrarápida clase aR. Adecuado para la protección de semiconductores de potencia. Para tensiones hasta 500V ofrece protección rápida contra el cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 100kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.