GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 10A.GG T0 - 01330F10GL

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - FUSIBLE CILINDRICO   10A.GG T0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01330F10GL

Ref.Sonepar

50641

EAN

8430892108430

Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 10A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.