GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 16A.AM T2 - 01332F16AM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01332F16AM
Ref.Sonepar
50700
EAN
8430892108904
Cartucho fusible cilindrico tamaño 2 de dimensiones 22x58 y corriente nominal de 16A con curva de protección clase aM. Adecuado para la protección de motores, transformadores y equipos con elevadas puntas de arranque. Para tensiones hasta 690V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA hasta 500V y 80kA para 690V. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE