GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 1A. GG T00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01329F1GL
Ref.Sonepar
110827
EAN
8430892195508
Fusible UTE 1A gL T00 es una pieza curva de fusión gL sin indicador de presión y tamaño 00 (8x31mm). Así, el fusible cuenta con una intensidad de 1A, una tensión de empleo de 400V y se enmarca dentro de la gama PROTECCIÓN FUSIBLES, línea que ofrece materiales modernos de protección fusible industrial y protección Cilíndrica, Neozed y NH. Además la pieza está disponible en diferente intensidad.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE