GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 20A.GG T0 - 01330F20GL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01330F20GL
Ref.Sonepar
50644
EAN
8430892108492
Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 20A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE