GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 25A.AM T0 - 01330F25AM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01330F25AM
Ref.Sonepar
50655
EAN
8430892108508
Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 25A con curva de protección clase aM. Adecuado para la protección de motores, transformadores y equipos con elevadas puntas de arranque. Para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.