GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 25A.GG T2 - 01332F25GL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01332F25GL
Ref.Sonepar
50690
EAN
8430892108959
Cartucho fusible cilindrico tamaño 2 de dimensiones 22x58 y corriente nominal de 25A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 690V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA hasta 500V y 80kA para 690V. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.