GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 32A.AM T1 - 01331F32AM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01331F32AM
Ref.Sonepar
50682
EAN
8430892108744
Cartucho fusible cilindrico tamaño 1 de dimensiones 14x51 y corriente nominal de 32A con curva de protección clase aM. Adecuado para la protección de motores, transformadores y equipos con elevadas puntas de arranque. Para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE