GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 4 A GG T00 CON INDICADOR DE FUSION
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01329F4GLIF
Ref.Sonepar
50715
EAN
8430892160537
Cartucho fusible cilindrico tamaño 00 de dimensiones 8,5x31,5 y corriente nominal de 4A con curva de protección clase gG. Incorpora indicador de fusión que actua mediante muelle tratado contra la corrosión y el envejecimiento. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 400V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 20kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE