GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 50A.GG T1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01331F50GL
Ref.Sonepar
50669
EAN
8430892108812
Cartucho fusible cilindrico tamaño 1 de dimensiones 14x51 y corriente nominal de 50A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 400V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE