GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 6 A GG T1 CON INDICADOR DE FUSION - 01331F6GLIF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01331F6GLIF
Ref.Sonepar
50743
EAN
8430892162821
Cartucho fusible cilindrico tamaño 1 de dimensiones 14x51 y corriente nominal de 6A con curva de protección clase gG. Incorpora indicador de fusión que actua mediante muelle tratado contra la corrosión y el envejecimiento Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 690V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA hasta 500V y 80kA para 690V. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE