GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 6A AR T0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01330F6AR
Ref.Sonepar
112797
EAN
8430892205337
Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 6A con curva de protección ultrarápida clase aR. Adecuado para la protección de semiconductores de potencia. Para tensiones hasta 500V ofrece protección rápida contra el cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 100kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE