GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 6A. GG T00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01329F6GL
Ref.Sonepar
50632
EAN
8430892108409
Cartucho fusible cilindrico tamaño 00 de dimensiones 8,5x31,5 y corriente nominal de 6A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 400V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 20kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE