GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 8A.GG T0 - 01330F8GL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01330F8GL
Ref.Sonepar
50640
EAN
8430892108614
Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 8A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.