GAVE - FUSIBLE CILINDRICO 8A.GG T1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01331F8GL
Ref.Sonepar
50661
EAN
8430892108850
Cartucho fusible cilindrico tamaño 1 de dimensiones 14x51 y corriente nominal de 8A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 690V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA hasta 500V y 80kA para 690V. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE