GAVE - FUSIBLE CRISTAL 5X20 2A CLASE F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01380F2
Ref.Sonepar
50593
EAN
8430892153881
Cartucho fusible miniatura de cristal en tamaño 5x20 y curva de fusón rápida F para corriente nominal de 2A. Diseñado para la protección de sobrecargas en equipos electrónicos y aparatos de uso doméstico. Valor asignado de tensión de 250V y capacidad de corte de 35A. El cuerpo del fusible esta fabricado en tubo de vidrio y contactos de latón niquelado.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE