GAVE - FUSIBLE CRISTAL 6X32 1,6A CLASE F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01382F1,6
Ref.Sonepar
50614
EAN
8430892162630
Cartucho fusible miniatura de cristal en tamaño 6x32 y curva de fusón rápida F para corriente nominal de 1,6A. Diseñado para la protección de sobrecargas en equipos electrónicos y aparatos de uso doméstico. Valor asignado de tensión de 250V y capacidad de corte de 35A. El cuerpo del fusible esta fabricado en tubo de vidrio y contactos de latón niquelado.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE