GAVE - FUSIBLE CRISTAL 6X32 20A CLASE F - 01382F20

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - FUSIBLE CRISTAL 6X32 20A CLASE F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01382F20

Ref.Sonepar

50628

EAN

8430892162760

Cartucho fusible miniatura de cristal en tamaño 6x32 y curva de fusón rápida F para corriente nominal de 20A. Diseñado para la protección de sobrecargas en equipos electrónicos y aparatos de uso doméstico. Valor asignado de tensión de 250V y capacidad de corte de 10xIn. El cuerpo del fusible esta fabricado en tubo de vidrio y contactos de latón niquelado.