GAVE - FUSIBLE CRISTAL 6X32 6,3A CLASE F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01382F6,3
Ref.Sonepar
50623
EAN
8430892162715
Cartucho fusible miniatura de cristal en tamaño 6x32 y curva de fusón rápida F para corriente nominal de 6,3A. Diseñado para la protección de sobrecargas en equipos electrónicos y aparatos de uso doméstico. Valor asignado de tensión de 250V y capacidad de corte de 10xIn. El cuerpo del fusible esta fabricado en tubo de vidrio y contactos de latón niquelado.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE