GAVE - FUSIBLE NEOZED IND.FUS.D01 10A.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01341F10
Ref.Sonepar
50791
EAN
8430892109062
Fusible Neozed de tamaño D01 de dimensiones 11x36 y de corriente nominal 10A de curva de fusión gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 400V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 50kA. Cuerpo cerámico con alta resistencia a la presión interna, contactos y elementos fusibles de baja disipación térmica.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE