GAVE - FUSIBLE NEOZED IND.FUSIBLE D02 20A.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01342F20
Ref.Sonepar
50793
EAN
8430892109116
Fusible Neozed de tamaño D02 de dimensiones 15x36 y de corriente nominal 20A de curva de fusión gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 400V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 50kA. Cuerpo cerámico con alta resistencia a la presión interna, contactos y elementos fusibles de baja disipación térmica.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE