GAVE - FUSIBLE NH IND.FUSION 160A.AM T0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01867030160
Ref.Sonepar
199716
EAN
8430892109901
Fusible de cuchilla NH de dimensiones compactas tamaño 1 corriente nominal de 160A con curva de protección clase aM. Adecuado para la protección de motores, transformadores y equipos con elevadas puntas de arranque. Para tensiones hasta 690V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA hasta 500V y 80kA para 690V. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos en cobre con baño de plata y con forma especial para una fácil introducción en la base fusible. Indicador central de fusión para una rápida visualización del estado del fusible, muelle explusor del indicador en acero inoxidable revierte en mayor fiabilidad al evitar problemas de corrosión y envejecimiento.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE


