GAVE - FUSIBLE NH IND.FUSION 160A.GG T1 - 01867120160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01867120160
Ref.Sonepar
50495
EAN
8430892109956
Fusible de cuchilla NH de dimensiones compactas tamaño 1 corriente nominal de 63A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece una elevada selectividad en la protección contra la sobrecarga y una capacidad de ruptúra de 120kA en la protección contra el cortocircuito. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos en cobre con baño de plata y con forma especial para una fácil introducción en la base fusible. Indicador central de fusión para una rápida visualización del estado del fusible, muelle explusor del indicador en acero inoxidable revierte en mayor fiabilidad al evitar problemas de corrosión y envejecimiento.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE


