GAVE - FUSIBLE NH IND.FUSION 800A.AM T4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01867430800
Ref.Sonepar
160771
EAN
8430892110334
Fusible de cuchilla NH tamaño 4 corriente nominal de 800A con curva de protección clase aM. Adecuado para la protección de motores, transformadores y equipos con elevadas puntas de arranque. Para tensiones hasta 500V una capacidad de ruptúra de 120kA en la protección contra el cortocircuito. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos en cobre con baño de plata y con forma especial para una fácil introducción en la base fusible y entrantes para la fijación de los tornillos.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE