GAVE - HIDRONIVEL ENCHUFABLE POZO Y DEPOSITO,PROTEGIDO - 004HN2P

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004HN2P

Ref.Sonepar

55890

EAN

8430892107549

Interruptor de nivel doble para pozo y depósito enchufable sobre base undecal. Versión protegida a 2500 V cresta, tanto la entrada de la alimentación como la entrada de las sondas (equivalente a las perturbaciones producidas por la caída de un rayo en la red). Entregado con sondas y base. Bitensión 230/400 V AC. Montaje sobre perfil DIN o sobre panel. Ancho 4 módulos (70 mm). Consumo 2,5 VA. Poder de corte contactos salida 8 A/250 V AC cos?=1. Sensibilidad ajustable. Indicación LED de las sondas de nivel. Función Start/Stop. Función OVR/Test.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE