GAVE - INTERRUPTOR 2P 32A.D1 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO - 009A-5513100T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-5513100T
Ref.Sonepar
1144487
EAN
8430892303699
Interruptor-seccionador de levas IP20. Conjunto carátula 0-1 64x64 con tratamiento antimicrobiano color blanco RAL9010 para fijación panel. 2 polos 32A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mmA². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE