GAVE - INTERRUPTOR 3P 125A.D2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-5529100
Ref.Sonepar
56897
EAN
8430892170758
Interruptor-seccionador de levas , IP20 con carátula 0-1 color rojo 64x64 para fijación panel. 3 polos 125A. Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE