GAVE - INTERRUPTOR 3P 40A.D1 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-5524100T
Ref.Sonepar
856390
EAN
8430892307574
Interruptor-seccionador de levas IP20. Conjunto carátula 0-1 64x64 con tratamiento antimicrobiano color blanco RAL9010 para fijación panel. 3 polos 40A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE