GAVE - INTERRUPTOR 4P 16A.D0 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-5531000T
Ref.Sonepar
1214281
EAN
8430892307598
Interruptor-seccionador de levas IP20. Conjunto carátula 0-1 48x48 con tratamiento antimicrobiano color blanco RAL9010 para fijación panel. 4 polos 16A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE