GAVE - INTERRUPTOR 4P 32A MANDO IP69K EN CAJA INOX

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - INTERRUPTOR 4P 32A MANDO IP69K EN CAJA INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

009AB5533109H

Ref.Sonepar

1181557

EAN

8430892316071

Interruptor de seguridad IP69K de 4 polos 32A en envolvente de acero inoxidable IP65. Envolvente 2IN en acero inoxidable 316L con acabado electropulido, adecuado para entornos altamente corrosivos o aplicaciones con requisitos higiénicos, dimensiones 150x150x90. Orificios de entrada superior y salida inferior M32. Fijación a la superficie mediante 4 puntos. Maneta rojo/amarilla blocable con candado (hasta 2 candados de 8 mm de diámetro). Conexión con bornes de jaula para cable de 6-16 mm². Prensaestopas y tapones IP66 como accesorios.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE