GAVE - INTERRUPTOR 4P 40A.D1 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO - 009A-5534100T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-5534100T
Ref.Sonepar
1149066
EAN
8430892307628
Interruptor-seccionador de levas IP20. Conjunto carátula 0-1 64x64 con tratamiento antimicrobiano color blanco RAL9010 para fijación panel. 4 polos 40A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mmA². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE