GAVE - INTERRUPTOR 6P 12A.D0 - 009A-5560000

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - INTERRUPTOR 6P 12A.D0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

009A-5560000

Ref.Sonepar

204649

EAN

8430892102179

Interruptor-seccionador de levas , IP20 con carátula 0-1 color rojo 48x48 para fijación panel. 6 polos 12A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.