GAVE - INTERRUPTOR 6P 25A.D1 - 009A-5562100

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - INTERRUPTOR 6P 25A.D1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

009A-5562100

Ref.Sonepar

1061788

EAN

8430892102216

Interruptor-seccionador de levas , IP20 con carátula 0-1 color rojo 64x64 para fijación panel. 6 polos 25A. Tamaño D1.Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE