GAVE - INTERRUPTOR ARRANQUE MOTOR 16A.D0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-8401000
Ref.Sonepar
150753
EAN
8430892107303
Interruptor para arranque de motores de levas , IP20 con carátula 0-1-2 con circuito de arranque y retorno a 1" color gris 48x48 para fijación panel, 16A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE