GAVE - INTERRUPTOR ARRANQUE MOTOR 25A.D1 - 009A-8402100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-8402100
Ref.Sonepar
195821
EAN
8430892107334
Interruptor para arranque de motores de levas , IP20 con carátula 0-1-2 con circuito de arranque y retorno a 1" color gris 64x64 para fijación panel, 25A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."