GAVE - INTERRUPTOR LUMINOSO ROJO/VERDE 230V 2P 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-551112L
Ref.Sonepar
317885
EAN
8430892257022
Interruptor-seccionador de levas luminoso por posiciones 230vac , IP20 con carátula 0-1 color negro 0" led rojo, "1" led verde, 48x48 para fijación panel. 2 polo 16A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE