GAVE - INTERRUPTOR LUMINOSO ROJO/VERDE 230V 3P 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-552412L
Ref.Sonepar
793039
EAN
8430892262415
Interruptor-seccionador de levas luminoso por posiciones 230vac , IP20 con carátula 0-1 color negro 0" led rojo, "1" led verde, 64x64 para fijación panel. 3 polo 40A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE