GAVE - INTERRUPTOR LUMINOSO ROJO/VERDE 230V 4P 32A - 009A-553312L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-553312L
Ref.Sonepar
1177228
EAN
8430892262408
Interruptor-seccionador de levas luminoso por posiciones 230vac , IP20 con carátula 0-1 color negro 0" led rojo, "1" led verde, 64x64 para fijación panel. 4 polo 32A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE