GAVE - INTERRUPTOR SECCIONADOR 3P X 800A - 01755AC3080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01755AC3080
Ref.Sonepar
285537
EAN
8430892292856
Interruptor-seccionador en carga de la serie 55AC de 3 polos 800A. Tamaño B6 de medidas 321x280x140. Opera en cargas AC-23A 415V y cargas DC-21 500V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, pantallas de separación o protección y contactos auxiiares.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE