GAVE - INTERRUPTOR SIRCO 4P 400A 1000VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01755PV4040
Ref.Sonepar
306791
EAN
8430892229340
Interruptor-seccionador 400A 1000Vdc. Cuerpo B4 de 4 polos (dos polos por polaridad) tamaño 170x230x79. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Conexionado con terminales M6. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como puentes de seriado, pantallas de protección, ejes prolongados,..
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE