GAVE - INTERRUPTOR SIRCO 4P 630A 1000VDC - 01755PV4063
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01755PV4063
Ref.Sonepar
288530
EAN
8430892229357
Interruptor-seccionador 630A 1000Vdc. Cuerpo B5 de 4 polos (dos polos por polaridad) tamaño 260x290x126. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Conexionado con terminales M8. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como puentes de seriado, pantallas de protección, ejes prolongados,..
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE