GAVE - INVERSOR 3P CON RETORNO 25A.D0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
009A-8712000
Ref.Sonepar
208759
EAN
8430892107396
Inversor de levas tripolar , IP20 con carátula 1-0-2 con retorno a 0" color gris 48x48 para fijación panel. 3 polos 25A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE