GAVE - MANDO 0-I (0 12h - 60º) IP69K ROJO/AMARILLO PARA TAMAÑO D0, D1 BLOQUEABLE POR CANDADOS

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

009AK12H0523

Ref.Sonepar

861235

EAN

8430892313872

Conjunto mando de seguridad IP69K diseñado conforme los requisitos de higiene de la norma EN 1672-2. Compuesto por un mando premontado y dos piezas de fijación. El mando premontado consiste en una maneta de color rojo encajada en carátula amarilla con junta interior bicomponente y junta de compresión para fijación sobre la superficie de montaje. El mando premontado lleva unos tornillos salientes para acoplar con una pieza de fijación sita en el interior del panel. Una segunda pieza de fijación es ensamblada al bloque frontal del interruptor para poder montar al mando fijado a panel. Utiliza plásticos de altas prestaciones con tecnología antimicrobiana y resistentes a entornos con elevada polución. Resistencia extrema a los golpes. La junta interna bicomponente anula el desgaste por fricción y garantiza el mantenimiento del nivel de protección a lo largo del tiempo. La placa frontal dispone de dos agujeros para insertar candados de hasta 8mm de diámetro. Para interruptores de tamaño D0 y D1. Tampografía frontal 0-I (0 12h ? 60º).

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE