GAVE - MODULO ZUMBADOR 24V INTERMITENTE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003MZ24I
Ref.Sonepar
151386
EAN
8430892241588
Módulo sonoro zumbador intermitente 24V es una pieza que dispone de una tensión de empleo de 240V. Así, el módulo con zumbador intermitente se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además la pieza está disponible en diferente tensión de trabajo.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE