GAVE - PARO MARCHA RELE MIN.TENS.3P+T 16A 220V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02818000
Ref.Sonepar
56518
EAN
8430892166331
Paro marcha relé mínima tensión 3P+TT 16A 220V es un sistema hidráulico y de control del agua que se caracteriza por su resistencia, fiabilidad y facilidad de uso. El paro tripolar tiene una intensidad de 16A y una tensión de trabajo de 220V. Así, este producto se enmarca dentro de la gama CTROL./PROT.GPO.BOMB, línea que ofrece una amplia variedad de boyas de nivel, interruptores magnéticos, sondas conductoras, interruptores de nivel, relés de alternancia y equipos de control de bombas para cubrir las necesidades de control y gestión de líquidos. Además el paro está disponible en diferente intensidad.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE