GAVE - PIL.MULTILED D. 16,5MM 24V AZUL - 003460L24Z
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003460L24Z
Ref.Sonepar
1199798
EAN
8430892274166
Piloto MULTI-LED fijación 16,5mm 24V AC/DC azul es una pieza de fijación por tuerca de 16,5mm de diámetro, conexión por bornes. Este piloto de color azul cuenta con una tensión de empleo de 24V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE