GAVE - PILOTO ARO.NEGR.. D.8MM 24V ALTA LUMINOSIDAD AMBAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00326224A
Ref.Sonepar
680970
EAN
8430892215084
Piloto frontal negro 262 diámetro 3mm 24V ámbar es una pieza de fijación a presión de 8mm de diámetro, conexión por cables. Este piloto frontal negro y de color ámbar cuenta con un ancho frontal de 3mm y una tensión de empleo de 24V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además el piloto está disponible en diferente color y tensión de trabajo.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE