GAVE - PILOTO D.13,5MM 24V AC/DC ÁMBAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00336024A
Ref.Sonepar
47189
EAN
8430892116558
Piloto G-360 incandescente 24V ámbar diámetro 13,5mm es una pieza de fijación por tuerca de 13,5mm de diámetro, conexión por bornes. Este piloto incandescente de color ámbar cuenta con una tensión de empleo de 24V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE