GAVE - PILOTO D.16,5MM 24V ROJO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00346024R
Ref.Sonepar
229069
EAN
8430892111102
Piloto G-460 incandescente 24V rojo diámetro 16,5mm es una pieza de fijación por tuerca de 16,5mm de diámetro, conexión por bornes. Este piloto incandescente de color rojo cuenta con una tensión de empleo de 24V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE