GAVE - PILOTO D.16,5MM 380V. VERDE FLUOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
25 Unid.
Referencia del fabricante
003435380F
Ref.Sonepar
491606
EAN
8430892116824
Piloto G-435 verde flúor 380V diámetro 16,5mm es una pieza de fijación por tuerca de 16,5mm de diámetro, conexión por bornes. Este piloto neón de color verde cuenta con una tensión de empleo de 380V. Así, el producto se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE